Beli tang press hydrolic di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Crimping Plier HYD with Pump (Crimping Hidrolik)atribut:
- Material: Steel
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- INGCO Hydraulic Crimping ToolDeskripsi:INGCO Hydraulic Crimping // Tang Press Skun Hidrolikatribut:
- Crimping Type: hexagon crimping
- Sealing O-ring: one set
- LOBSTER(LOBTEX) Heavy-Duty Type Crimping Tool for Bare Terminals and P/B Type SleeveDeskripsi:-With an adjustment dial that can be crimped according to the worker's power.-Built-in female dies of rotary type.-For crimping bare terminal/P.B type sleeve.atribut:
- Purpose of Use: For crimping bare terminal/P.B type sleeve.
- KRISBOW Tang Crimping Hexagonal HidrolikDeskripsi:Crimping Plier Hydraulic 16-300mm2 Hex YQK-300B adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 16-300mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Material: Steel
- FATOOLS Hydraulic Terminal Crimping Plieratribut:
- Size: 16-400
- KRISBOW Tang CrimpingDeskripsi:Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Crimping Plier
- Material: Steel
- Handle: Plastic
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- Masada Hydraulic PumpDeskripsi:-Manual hydraulic pump available for work in all directions of 360 degrees.-2-speed pump of an automatic high/low pressure switching type for both 10 tons and 20 tons.-It discharges on the low pressure side and pushes up the plunger at a speed 6.5 times faster than that of a single type pump when a load is high. Furthermore, it changes to the high pressure side that generates a power of 70MPa when a load is applied and the work efficiency is significantly improved.atribut:
- Maximum Working Pressure: 70MPa
- TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)Deskripsi:Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- INGCO Hydraulic CrimpingDeskripsi:INGCO P20S Hydraulic Crimping (120kN) // Mesin Tang Press Skunatribut:
- Drill Voltage (V): 20
- Crimping Force (KN): 120
- Crimping Cycle (s): 6-18
- Stroke (mm): 42
- TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)Deskripsi:TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size: 3 IN 1
- Dimension 1 (mm): 185
- Dimension 2 (mm): 52
- Dimension 3 (mm): 34
- FATOOLS Hydraulic Crimping Tool (Tang Crimping Hidrolik)Deskripsi:Design to accommodate hexagonal dies for applying compression fitting to copper and aluminum conductors.atribut:
- Crimping Dies (mm²): 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400
- Crimping Force (t): 13
- Crimping Range (mm²): Cu 50-40
- Oil Capacity (cc): 145
- Stroke (mm): 30
- Size (mm): SQ 50-400
- KRISBOW Pembengkok Pipaatribut:
- Max Bending Angel (°): 180
- Dies Type (Radius) Round (inch (mm)): 3/8 (50), 1/2 (60), 9/16 (70), 5/8 (80), 3/4 (90), 7/8 (110)
- Dies Type (Radius) Square (inch (mm)): 3/4 (100), 1 (110)
- Dimensions (LxWxH) (mm): 630x370x150
- Maximum Thickness (mm): 0.8-1.2
Daftar Harga tang press hydrolic Terbaru October 2026
| KRISBOW Crimping Plier HYD with Pump (Crimping Hidrolik) | Rp2.999.900 |
| CP Hydraulic Crimping Tools (Tang Hidrolik) | Rp759.900 |
| Wipro Skun Hydraulic Pliers (Tang Skun Hidrolik) | Rp999.900 |
| NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) | Rp23.900 |
| INGCO Hydraulic Crimping Tool | Rp979.900 |
| MAXPOWER Hydraulic Crimping Plier (Tang Crimping Hidrolik) | Rp899.900 |
| LOBSTER(LOBTEX) Heavy-Duty Type Crimping Tool for Bare Terminals and P/B Type Sleeve | Rp4.099.900 |
| Montoya Hydraulic Crimping Tool | Rp3.599.900 |
| KRISBOW Tang Crimping Hexagonal Hidrolik | Rp549.900 |
| FATOOLS Hydraulic Terminal Crimping Plier | Rp8.199.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/psP103636928-5.jpg)
/3uP106395138-1.jpg)
/lkP102946776-17.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)

/9sP102054352-2.jpg)
%20Heavy-Duty%20Type%20Crimping%20Tool%20for%20Bare%20Terminals%20and%20P%2FB%20Type%20Sleeve/P102743850-2.jpg)




/ivP102049679-5.jpg)


/abP101000371-2.jpg)

/kdP105678733-3.jpg)
/P103078878-1.jpg)

/ogP105192880-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)